Pár koníkov akosť 1, ťažké prevedenie 150

Č. pol.: 431710 150
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška hrotu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Osová presnosť ±0,008 mm
Upínač Pinola MK2
Vernosť reprodukcie 1
Hranoly pre ⌀ hriadeľa 10 mm - 50 mm
Výška hrotu 150 mm
Šírka 120 mm
Dĺžka na pár 360 mm
Hmotnosť na pár 28 kg
maximálne zaťaženie 75 kg
Druh produktu Koník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 431710 150
EAN/GTIN 2050001039149

Popis

Prevedenie:

Z hustej špeciálnej liatiny s veľmi vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu. Jeden koník s pevnou pinolou, jeden koník s axiálne pohyblivou pinolou. Nastavenie pinoly ručnou kľukou. S tvrdenými hranolovými nadstavcami.

Přesnost:

Kvalita 1, osová presnosť ±0,008 mm.

Poznámka:

Upozorňujeme, že doprava nie je v cene. Iné výšky hrotov na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka