{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah ⌀ | 25 mm - 150 mm | |
Výška hrotu | 147 (pri d = 25) mm | |
Šírka Posuvný blok h6 | 14 mm | |
Hmotnosť na pár | 15 kg | |
maximálne zaťaženie | 150 kg | |
Druh produktu | Otočný podstavec |
Číslo položky | 431705 | |
EAN/GTIN | 4030234000404 |