Vodiaca a napínacia T-drážková lišta vrátane montáže 1500

Č. pol.: 431700 1500
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre dĺžku dosky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Minimálna hrúbka Doska z tvrdého kameňa 190 mm
pre dĺžku dosky 1 500 mm
Druh produktu Vodiaca lišta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 431700 1500
EAN/GTIN 2050001039125

Popis

Prevedenie:

Z nízko deformačnej špeciálnej ocele, povrch antireflexne matne chrómovaný, s doskou z tvrdej horniny tak spojená, že sa nemôže uvoľniť, ani sa proti nej nijako zmeniť.

Přesnost:

0,01 mm/1 000 mm, vyhotovenie B. Vodiaca a upínacia T-drážka, brúsená. Menovitý rozmer 14 mm je iba približný rozmer, príslušenstvo ako koníky a podobne sa presne prispôsobí tomuto rozmeru.

Poznámka:

Pri objednávke zadajte polohu T-drážkovej lišty na povrchu a dbajte na potrebnú minimálnu hrúbku dosky z tvrdej horniny. Pri krížiacich sa a čelných T-drážkach cena na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka