Spodný rám, Pre veľkosť dosky dĺžkaךírka: 1000X750mm

Č. pol.: 431520 1000X750
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť dosky dĺžkaךírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálna pracovná výška (horná hrana rysovacej dosky) 900 mm
vhodné pre veľkosť dosky dĺžkaךírka 1000×750 mm
Hmotnosť 28 kg
Druh produktu Podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 431520 1000X750
EAN/GTIN 2050001949851

Popis

Prevedenie:

Stabilná zváraná konštrukcia vrátane úložnej zostavy, ktorá sa nastavuje na nožičkách. Maximálna pracovná výška 900 mm (horná hrana rysovacej dosky).

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Dodanie nevoľné.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka