Nože MARTOR SECUMAX COUPPY 43136 , volné

Č. pol.: 43136.08
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
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43136.08
EAN/GTIN 4002632905810
Číslo výrobcu 43136.08
Číslo L L60170 881

Popis

Popis:

Cesta (cesty) zdarma pro specialisty.
Odborník na řezání plochého papíru a plastových pásů? Našli jste ho s praktickým SECUMAX COUPPY. Jeho podomítkový nůž je vždy v optimálním úhlu 45 stupňů vůči řeznému materiálu – díky kluzné patce. To umožňuje, aby bezpečnostní nůž klouzal obzvláště snadno. A zakřivení v oblasti přístupu k čepeli? Automaticky ovládá materiál směrem k čepeli.
  • Základní materiál:
    Plast
  • Nízký odpor
    radlice SECUMAX COUPPY není vložena pouze do rukojeti, aby se zabránilo zranění. Je také obzvláště tenký – což minimalizuje odolnost řezného materiálu.
  • Bez nářadí
    stačí jen zatlačit měnič lopatek palcem nahoru – čepel je připravena ke změně. Texturovaný povrch na měniči také poskytuje lepší přilnavost.

  • SECUMAX COUPPY se vejde do každé ruky. I ve vašem. Protože zaoblená rukojeť z nárazuvzdorného plastu nerozlišuje vlevo ani vpravo. Otestujte si to sami!
  • 4cestná využitelná čepel
    jak zvýšíte dobu používání čepele? Postupným používáním všech čtyř ostrých hran, které vám nůž poskytuje. Tím je zajištěna trvale vysoká kvalita řezného nástroje.
  • Hlavní střihací materiály:
    Ovinutí, protažení, smršťovací
    fólie a papírové pásy
    textilní
    příze, šňůra

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 3 mm
  • Hlavní řezné materiály: Balicí, strečový, smršťovací film, fóliové a papírové pásy, textilní, Laminovaná fólie, laminovaná fólie
  • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
  • Držák/očko: Ne
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 36020,50
  • Volitelný nůž: 36013,39, 36010,50, 13615,35, 83615,35, 83630,35
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 4násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Ne

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka