Pila na železo elektrická izolovaná se třemi pilovými listy 150 mm 280 mm

Č. pol.: 43125
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43125
EAN/GTIN 4010995431259
Číslo výrobcu 43125
Číslo L L60070 3754

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Jemně ozubený pilový list umožňuje čistý řez, např. plastových trubek a kabelových kanálů z kovu
  • Usnadňuje manipulaci: Pomocí plastového šroubu může být pilový list rychle a jednoduše vyměněn
  • Usnadňuje manipulaci: ksgonomická rukojeť je vhodná jak pro praváky, tak i leváky
  • Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost a stabilita díky bimetalovému pilovému listu
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • U elektroinstalací musí elektromechanici pro zkracování trubek nebo kabelových kanálů často sáhnout po ruční pile
  • Wiha má připravené pksfektní řešení: Oblouková pila electric
  • Díky izolované rukojeti nabízí plnou ochranu pro práci na dílech pod napětím do 1 000 V
  • Dále pila dlouhá 300 mm dobře padne do ruky i levákům díky ksgonomicky tvarované rukojeti
  • V sadě jsou přitom navíc jako náhrada obsaženy dva pilové listy o délce 150 mm
  • Je-li ozubení otupené, mohou být pilové listy elektrické pily rychle a jednoduše vyměněny
  • Plastový šroub umožňuje snadné upnutí a nastavení pilového listu
  • Pro použití v elektrice

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka