810 SRM Analogový úchylkoměr

Č. pol.: 4311080
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4311080
EAN/GTIN 4059192013868
Číslo výrobcu 4311080
Číslo L L40080 284

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní číselník
  • Nastavitelné toleranční značky
  • Chromované pouzdro
  • Odnímatelná krytka s funkcí ochrany proti prachu na konci měřicího kolíku
  • Přesná ozubená kola a pastorek

Popis:

Číslicový indikátor MarCator 810 SRM
  • Tovární norma
  • Rozsah měření v mm: 5 mm
    • Dělení_skalky_mm: 0,001 mm
    Rozsah dodávky: Kufr.
  • Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Otáčení ukazatele v mm: 0.2 mm
    • Volný zdvih mm: 0.1 mm
    • Gradace_mm: 0.001

    Norma:

    Tovární standard

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka