810 AT Analogový úchylkoměr Verze 2005

Č. pol.: 4311060
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4311060
EAN/GTIN 4059192013844
Číslo výrobcu 4311060
Číslo L L40080 192

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní číselník
  • Nastavitelné toleranční značky
  • Chromované pouzdro
  • Zvedací krytka s funkcí ochrany proti prachu na konci měřicího čepu
  • Přesná ozubená kolečka a pastorek
  • Opačné stupňování

Popis:

Číselník MarCator 810 AT
  • DIN 878
  • Měřicí rozpětí v mm: 10 mm
    • Dělení_skalky_mm: 0,01 mm
    Rozsah dodávky: Kufřík.
  • Charakteristika:

    • Barva číselníku: Bílá
    • Otáčení ukazatele v mm: 1 mm
    • Volný zdvih mm: 0.8 mm
    • Gradace_mm: 0.01

    Norma:

    DIN 878

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka