Ploché kleště ESD tenké čelisti

Č. pol.: 431.LE
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
    Druh produktu Uchopovacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 431.LE
    EAN/GTIN 3148511759875
    Číslo výrobcu 431.LE
    Číslo L L60130 4327

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Ochrana elektronických součástek před nebezpečím elektrostatického výboje
    • ESD
    • Úzký obchod pro vysoce přesnou práci

    Charakteristika:

    • B [mm]: 9
    • C [mm]: 35
    • E [mm]: 6
    • E1 [mm]: 1
    • L [mm]: 135

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka