Nástrčný klíč s rukojetí, DRALL+ SW.10 mm Čepel-L.125 mm

Č. pol.: 43093010
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43093010
EAN/GTIN 4018754278213
Číslo výrobcu 43093010
Číslo L L60010 6226

Popis

Popis:

  • DIN 3125
  • Chromvanadium, chromované

Charakteristika:

  • d: 14,7 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Hmotnost: 122 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 10 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka