Nástrčný klíč s rukojetí, DRALL+ SW.9 mm Čepel-L.125 mm

Č. pol.: 43093009
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 43093009
    EAN/GTIN 4018754278206
    Číslo výrobcu 43093009
    Číslo L L60010 6499

    Popis

    Popis:

    • DIN 3125
    • Chromvanadium, chromované

    Charakteristika:

    • d: 13,5 mm
    • L1: 125 mm
    • L2: 240 mm
    • Hmotnost: 118 g
    • Šířka napříč plochami [mm]: 9 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka