• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

800 tl Měřicí nástavec s 1 mm TK kuličkou

Č. pol.: 4306851
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť
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
Druh produktu Páčkový odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4306851
EAN/GTIN 4059192013554
Číslo výrobcu 4306851
Číslo L L40080 132
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

  • 800 tl měřicí destička ø 1,0 mm, karbid, d = 41,24 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Kategorie příslušenství (eShop): Měřicí destičky, MarTest
  • Název výrobku: Měřicí vložka
  • Název skupiny výrobků: MarTest
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Název skupiny výrobků: Páková měřidla a měřidla hran
  • Typ výrobku: 800 tl
  • Rozměr l v mm: 41.24 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka