801 H Páčkový úchylkoměr MarTest

Č. pol.: 4303950
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Páčkový odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4303950
EAN/GTIN 4059192013240
Číslo výrobcu 4303950
Číslo L L40080 2820

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní ciferník, utěsněný O-kroužkem
  • Zorník z minerálního skla pro optimální ochranu:
    - proti poškrábání nebo poškození horkými třískami
    - nejlepší odolnost vůči rozpouštědlům
  • Matně chromovaný ochranný kryt se 3 integrovanými holubičími tyčemi
  • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
  • Antimagnetické provedení
  • Automatické nastavení směru sondování, tedy bezchybné odečítání
  • Dvojitá páka s kuličkovými ložisky
  • Ochrana proti přetížení díky prokluzové spojce

Popis:

Pákové měřidlo MarTest 801 H
  • Standardní rozsah měření z výroby: ± .015″
  • Dělení stupnice v palcích: .0005″
Rozsah dodávky: Kufřík, návod k obsluze, klíč pro výměnu měřicích vložek, měřicí vložka ø 2 mm, upínací stopka 800a3/8

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Číselná stupnice lopatka: 15-0-15
  • Průměr stupnice palec (text): 1.1″
  • Měřicí rozsah tykadla, jemného ukazatele, sondy palec (palec): ± .015″
  • Otáčení ukazatele v palcích (text): .03″
  • Celkové rozpětí odchylky fges v palcích (text): .0005″
  • Rozpětí odchylky fe v palcích (text): .0004″
  • Částečné rozpětí měření ft v palcích (text): .0002″
  • Rozpětí obrácené hodnoty měření fu v palcích (text): .00012″
  • Opakovatelnost fw v palcích (text): .0001″
  • Délka měřicí destičky (mm): 14.5 mm
  • Měřicí síla: 0.25 N

Norma:

Tovární standard

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka