Nástrčné klíče SW.17 / 19 / 22 / vnější čtyřhran 1/2″.

Č. pol.: 43030006
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 43030006
    EAN/GTIN 4018754025923
    Číslo výrobcu 43030006
    Číslo L L60010 6266

    Popis

    Popis:

    • DIN 3119/ISO 6788
    • S kovovým středovým dílem, lisovanými rameny a hlubokými dutými kované hlavami
    • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

    Charakteristika:

    • Obsah: 17; 19; 22 mm; #D; 1/2″
    • Délka [mm): 400 mm
    • Hmotnost: 5020 g
    • Šířka napříč plochami [mm a palce]: 17; 19; 22 mm; 4-kant 1/2″

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka