Křížový klíč SW.24 / 27 / 32 / vnější čtyřhran 3/4″

Č. pol.: 43030005
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43030005
EAN/GTIN 4018754025916
Číslo výrobcu 43030005
Číslo L L60010 1402

Popis

Popis:

  • DIN 3119/ISO 6788
  • S kovovým středovým dílem, lisovanými rameny a hlubokými dutými kované hlavami
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • Délka [mm): 400 mm
  • Hmotnost: 2058 g
  • Šířka napříč plochami [mm a palce]: 24; 27; 32 mm; čtvercový 3/4″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka