{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 876 | |
Presnosť | 0 mm | |
Rovinnosť | 0,006 mm | |
Hrúbka | 50 mm | |
Počet gumových nožičiek | 4 | |
Hmotnosť | 25 kg | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Druh produktu | Meracia doska |
Číslo položky | 430300 400X400 | |
EAN/GTIN | 2050001040671 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Granitová doska Presnosť 0, Dĺžkaךírka: 400X400mm
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
510,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
469,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet gumových nožičiek | 4 | 4 |
Presnosť | 0 mm | 0 mm |
Hmotnosť | 25 kg | 25 kg |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Hrúbka | 50 mm | 50 mm |
Druh produktu | Meracia doska | Meracia doska |