Granitová doska Presnosť 0 400X250

Č. pol.: 430300 400X250
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžkaךírka Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 876
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 876
    Presnosť 0 mm
    Rovinnosť 0,006 mm
    Hrúbka 50 mm
    Počet gumových nožičiek 4
    Hmotnosť 15 kg
    Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
    Druh produktu Meracia doska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 430300 400X250
    EAN/GTIN 2050001039088

    Popis

    Prevedenie:

    Špeciálne vybrané prírodné tvrdé kamenivo.
    • Bez defektov, homogénna štruktúra.
    • Odolná voči ohybu a skrúteniu.
    • Absolútne nehrdzavejúca a odolná voči kyselinám, nízka tepelná vodivosť.
    • Mikrojemné spracovanie povrchu (lapovanie diamantom). Nie sú dosiahnuté povolené tolerancie.
    • Vonkajšie okraje sú opticky čisto brúsené.
    • Na spodnej strane sú pripevnené oporné body (oceľové guľôčkové vložky) pre staticky určené skladovanie.
    • Tvrdšie ako tvrdená oceľ (6 – 7 na stupnici Mos), nemagnetická a elektricky nevodivá.

    Přesnost:

    Koncová výroba a kontrola sa vykonáva v počítačom riadených, klimatizovaných priestoroch. Používané meracie prostriedky zaručujú exaktné prepojenie na národné a medzinárodné kalibračné laboratória.
    DIN 876/0 – jemné, diamantové lapovanie na kontrolu.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane skúšobného protokolu, prepravného balenia.
    Vrátane gumených nožiciek.

    Poznámka:

    Na vyžiadanie: Nehrdzavejúce oceľové závitové vložky, oceľové lišty s T-drážkou (pre č. 430190 nie sú možné žiadne oceľové lišty s T-drážkou), presnosť 000, iné veľkosti, medzirozmery. Dodanie nevoľné.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka