Granitová doska Presnosť 0 630X630

Č. pol.: 430190 630X630

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžkaךírka Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 876
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 876
Presnosť 0 mm
Rovinnosť 0,007 mm
Hrúbka 70 mm
Počet nadstavcov v podobe oceľových guľôčok 3
Hmotnosť 83 kg
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu Meracia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 430190 630X630
EAN/GTIN 4045197435767
Číslo výrobcu 430190 630X630

Popis

Prevedenie:

Špeciálne vybrané prírodné tvrdé kamenivo.
  • Bez defektov, homogénna štruktúra.
  • Odolná voči ohybu a skrúteniu.
  • Absolútne nehrdzavejúca a odolná voči kyselinám, nízka tepelná vodivosť.
  • Mikrojemné spracovanie povrchu (lapovanie diamantom). Nie sú dosiahnuté povolené tolerancie.
  • Vonkajšie okraje sú opticky čisto brúsené.
  • Na spodnej strane sú pripevnené oporné body (oceľové guľôčkové vložky) pre staticky určené skladovanie.
  • Tvrdšie ako tvrdená oceľ (6 – 7 na stupnici Mos), nemagnetická a elektricky nevodivá.

Přesnost:

Koncová výroba a kontrola sa vykonáva v počítačom riadených, klimatizovaných priestoroch. Používané meracie prostriedky zaručujú exaktné prepojenie na národné a medzinárodné kalibračné laboratória.
DIN 876/0 – jemné, diamantové lapovanie na kontrolu.

Rozsah dodávky:

Vrátane skúšobného protokolu, prepravného balenia.
Vrátane nadstavcov v podobe ocelových guliciek.

Poznámka:

Na vyžiadanie: Nehrdzavejúce oceľové závitové vložky, oceľové lišty s T-drážkou (pre č. 430190 nie sú možné žiadne oceľové lišty s T-drážkou), presnosť 000, iné veľkosti, medzirozmery. Dodanie nevoľné.