Oboustranný kloubový klíč FLEXI SW.21 x 23 mm D.286,5 mm

Č. pol.: 43012123
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43012123
EAN/GTIN 4018754025824
Číslo výrobcu 43012123
Číslo L L60010 1326

Popis

Popis:

  • S metrickými, nerovnými šířkami kláves
  • S otočným dvojitým šestihranem
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a1: 28,6 mm
  • a2: 31,1 mm
  • d1: 46,5 mm
  • d2: 50 mm
  • Délka [mm): 286,5 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 447 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 21 x 23 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 21 mm
  • Šířka přes plošky 2 [mm]: 23 mm

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.