Oboustranný kloubový klíč FLEXI SW.6 x 7 mm D.180 mm

Č. pol.: 43010607
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43010607
EAN/GTIN 4018754025640
Číslo výrobcu 43010607
Číslo L L60010 881

Popis

Popis:

  • S metrickými, nerovnými šířkami kláves
  • S otočným šestihranem
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a1: 23 mm
  • a2: 23 mm
  • d1: 9,5 mm
  • d2: 11 mm
  • Délka [mm): 180 mm
  • Výstupní profil: Šestihranný pohon AS
  • Hmotnost: 51 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 6 x 7 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 6 mm
  • Šířka přes plošky 2 [mm]: 7 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka