1/2″ šestihranný klíč extra dlouhý 19 mm

Č. pol.: 4300M-110 19mm
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
  • Pohonný štvorhran: 1/2
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
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4300M-110 19mm
EAN/GTIN 4991644083473
Číslo výrobcu 4300M-110 19mm
Číslo L L60050 6076

Popis

Popis:

Délka: 110 mm
Rozměr D2: 22 mm
D1: 25,8 mm
Délka: 32 mm
Výška: 92 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 19 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka