1/2″ Nástrčný klíč (mm) 35 mm

Č. pol.: 4300M 35mm
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4300M 35mm
EAN/GTIN 4991644077182
Číslo výrobcu 4300M 35mm
Číslo L L60050 9179

Popis

Popis:

Délka: 77 mm
Rozměr D2: 40 mm
D1: 46,2 mm
Délka: 35 mm
Výška: 53 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 35 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka