1/2″ Nástrčný klíč (inch) 3/4″

Č. pol.: 4300A 3/4
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
  • Pohonný štvorhran: 1/2
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
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4300A 3/4
EAN/GTIN 4991644077410
Číslo výrobcu 4300A 3/4
Číslo L L60050 7695

Popis

Popis:

Délka: 77 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 26,5 mm
Délka: 20 mm
Výška: 59 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 3/4″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka