1/2″ Nástrčný klíč (inch) 1.1/2″

Č. pol.: 4300A 1.1/2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohon štvorec: 1/2
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
Pohon štvorec 1/2 palec
Typ výrobku Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4300A 1.1/2
EAN/GTIN 4991644077533
Číslo výrobcu 4300A 1.1/2
Číslo L L60050 7297

Popis

Popis:

Délka: 77 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 49 mm
Délka: 38 mm
Výška: 53 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1.1/2″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka