1/2″ Nástrčný klíč (inch) 1.1/16″

Č. pol.: 4300A 1.1/16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohon štvorec: 1/2
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
Pohon štvorec 1/2 palec
Typ výrobku Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4300A 1.1/16
EAN/GTIN 4991644077472
Číslo výrobcu 4300A 1.1/16
Číslo L L60050 7291

Popis

Popis:

Délka: 77 mm
Rozměr D2: 33 mm
D1: 36,5 mm
Délka: 28 mm
Výška: 56 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1.1/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka