{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 5 mm - 6 mm | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,002 mm | |
⌀ meracieho bubna | 17 mm | |
Hĺbka merania | 22 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 115 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 2-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429100 5-6 | |
EAN/GTIN | 4946368080505 | |
Číslo výrobcu | 368-005 |