{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 6 mm - 8 mm | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | |
⌀ meracieho bubna | 17 mm | |
Rozmer A | 2 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 57 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 157 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 106 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429000 6-8 | |
EAN/GTIN | 4946368517155 | |
Číslo výrobcu | 368-161 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dutinomer Holtest 6-8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
396,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
348,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 | 0,004 |
Rozsah merania | 6 ;8 | 6 ;8 |
Členenie meracieho bubna | 1/50 | 1/50 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Štandardná hĺbka merania | 57 | 54 |
Rozmer A | 2 | 1,5 |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer | 3-bodový dutinomer |