Šroubovák na matice ∙ s T-rukojetí

Č. pol.: 428LG-8
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428LG-8
EAN/GTIN 4000896019601
Číslo výrobcu 428LG-8
Číslo L L60140 944

Popis

Popis:

  • Dlouhé provedení
  • Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 8 mm
  • Rozměry / délka: 384 mm
  • Délka l1: 350 mm
  • Průměr: 12 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.16 kg

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.