{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 863 | |
Rozsah merania | 60 mm - 70 mm | |
Čítanie | 0,001 mm | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Limit chyby | 0,005 mm | |
Rozmer a | 0,5 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 79 mm | |
Hĺbka merania s nadstavcom | 229 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 52 | |
Zálohovanie hodnoty merania | Systém MAHR Reference Lock | |
Technológia merania | digitálna | |
Balenie | stabilný box | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 CR2032 | |
Typ výrobku | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428930 60-70 | |
EAN/GTIN | 4059192010997 | |
Číslo výrobcu | 4191131 |