Vnútorný mikrometer Micromar 6-8

Č. pol.: 428900 6-8

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 21,80 € PU (ks)
  • 43,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 863
    Rozsah merania 6 mm - 8 mm
    Odčítanie 0,001 mm
    Členenie meracieho bubna 1/50 mm
    Najväčšia prípustná chyba 0,004 mm
    Rozmer A 1,5 mm
    Štandardná hĺbka merania 58 mm
    Hĺbka merania s predĺžením 133 mm
    Meracia technika analógová
    Balenie stabilný box
    Druh produktu 3-bodový dutinomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 428900 6-8
    EAN/GTIN 4059192010577
    Číslo výrobcu 4190310

    Popis

    Prevedenie:

    Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Prevod do rýchla s integrovanou spojkou. Samostrediaca meracia hlava od 12mm s HM meracími čeľusťami. Od 12mm pre merania po dno otvoru. Od 40mm meracia hlava pre úsporu hmotnosti z hliníka.

    Zvláštní příslušenství:

    Predĺženie č. 428950, nastavovacie krúžky č. 484030.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka