Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO 5/500

Č. pol.: 428802 5/500
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah merania veľ. 100−125 až 275−300 mm
    Dĺžka 500 mm
    Druh produktu Predĺženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 428802 5/500
    EAN/GTIN 7630041108651
    Číslo výrobcu 00842601

    Popis

    Prevedenie:

    Predĺženie na naskrutkovanie medzi meracou hlavou a zobrazovacou jednotkou.

    Vhodné pro:

    Vnútorné mikrometre č. 428800; 428830.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka