Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO 2/500

Č. pol.: 428802 2/500
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania veľ. 11−14 až 17−20 mm
Dĺžka 500 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428802 2/500
EAN/GTIN 7630041108576
Číslo výrobcu 00840302

Popis

Prevedenie:

Predĺženie na naskrutkovanie medzi meracou hlavou a zobrazovacou jednotkou.

Vhodné pro:

Vnútorné mikrometre č. 428800; 428830.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka