Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO 2/150

Č. pol.: 428802 2/150
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah merania veľ. 11−14 až 17−20 mm
    Dĺžka 150 mm
    Druh produktu Predĺženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 428802 2/150
    EAN/GTIN 7630041108569
    Číslo výrobcu 00840301

    Popis

    Prevedenie:

    Predĺženie na naskrutkovanie medzi meracou hlavou a zobrazovacou jednotkou.

    Vhodné pro:

    Vnútorné mikrometre č. 428800; 428830.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka