{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Rozsah merania | 50 mm - 100 mm | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,005 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Meracia technika | digitálna | |
Počet meracích hláv | 3 | |
⌀ nastavovacieho krúžku | 65 / 80 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový vnútorný merací prístroj |
Číslo položky | 428771 50-100 | |
EAN/GTIN | 2050002078123 |