Digitálna súprava interných rýchlomerov XTL 50-100

Č. pol.: 428770 50-100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 143,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 863
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
    Rozsah merania 50 mm - 100 mm
    Odčítanie 0,001 mm
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Najväčšia prípustná chyba 0,005 mm
    Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Meracia technika digitálna
    Počet meracích hláv 3
    ⌀ nastavovacieho krúžku 65 / 80 mm
    Balenie stabilný box
    Druh produktu 3-bodový vnútorný merací prístroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 428770 50-100
    EAN/GTIN 5051102120559

    Popis

    Prevedenie:

    3-bodové interné rýchle meracie zariadenia na meranie slepých otvorov od veľkosti 12,5 − 16. Pevné meracie čeľuste z karbidu, od veľkosti 12,5 − 16 s nadstavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Vynikajúce na meranie vertikálnych otvorov.

    Funkce:

    • Prepínanie mm/palec.
    • Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.
    • Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.

    Rozsah dodávky:

    Digitálne dutinomery s rýchlym meraním č. 428760 a kontrolné krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka