{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Rozsah merania | 50 mm - 65 mm | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,005 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Rozmer A | 0,5 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 80 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 230 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový vnútorný merací prístroj |
Číslo položky | 428761 50-65 | |
EAN/GTIN | 2050002078055 |