{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | HCT | |
Štandard | DIN 863 | |
Rozsah merania | 6 mm - 10 mm | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 67 | |
Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device); Softvér výrobcu; Mobilná aplikácia HCT | |
Technológia merania | digitálna | |
Počet meracích hláv | 2 | |
Počet nastavovacích krúžkov | 1 | |
Nastavovací krúžok⌀ | 8 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 CR2032 | |
Typ výrobku | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428652 6-10 | |
EAN/GTIN | 5051102209650 |