Predĺženie pre vnútorné mikrometre, Typ: 4/150

Č. pol.: 428510 4/150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania veľ. 20-25 až 35-50 mm
4 mm
Dĺžka 150 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428510 4/150
EAN/GTIN 5051102000691

Popis

Prevedenie:

Predĺženie na naskrutkovanie medzi meracou hlavou a zobrazovacou jednotkou.

Vhodné pro:

Vnútorné mikrometre č. 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka