Predĺženie pre vnútorné mikrometre 3/100

Č. pol.: 428510 3/100
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah merania veľ. 12,5-16 až 16-20 mm
    3 mm
    Dĺžka 100 mm
    Druh produktu Predĺženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 428510 3/100
    EAN/GTIN 2050001049407

    Popis

    Prevedenie:

    Predĺženie na naskrutkovanie medzi meracou hlavou a zobrazovacou jednotkou.

    Vhodné pro:

    Vnútorné mikrometre č. 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka