Univerzálny merací prístroj UNIMASTER 250-1475

Č. pol.: 428330 250-1475
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia vnútri 250 mm - 1 625 mm
Rozsah použitia zvonka 225 mm - 1 600 mm
Najväčšia prípustná chyba 5 µm
Stúpanie závitov 1 mm
Hodnota dielika stupnice Vnútorný mikrometer 0,01 mm
Hodnota dielika stupnice odchýlkomera 0,01 mm
Merací rozsah Vnútorný mikrometer 25 mm
Rozsah merania odchýlkomera ±0,4 mm
Meracia sila 15 N - 20 N
Druh produktu Univerzálne meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428330 250-1475
EAN/GTIN 7630041109221
Číslo výrobcu 01110000

Popis

Prevedenie:

Všestranne použiteľný prístroj na meranie mimoriadne veľkých vnútorných a vonkajších rozmerov. TESA UNIMASTER sa zakladá na základnej koncepcii 2-bodového vnútorného dutinomera. TESA UNIMASTER pozostáva z meracieho prvku s mikrometrom, odchýlkomerom chráneným proti nárazu a pohyblivou meracou zarážkou. Montážou predĺžení so zabudovanými koncovými rozmermi na meracom prvku možno priamo merať akýkoľvek rozmer v rámci
širokej oblasti použitia.
  • Veľmi presné, robustné a ľahko ovládateľné meracie zariadenie.
  • Meranie v horizontálnej a vertikálnej polohe použitia.
  • Konštantná meracia sila.
  • Indikácia bodu zvratu pomocou integrovaného meracieho zariadenia.
  • Stabilné merania vďaka nízkej výchylke zariadenia a dobrej tepelnej ochrane predĺžení.
  • Meracie kolíky s meracími vložkami s karbidovými hrotmi.
  • S pozdĺžne pohyblivou meracou kovadlinou s guľôčkovým vedením a pružinou.
  • Nadstavce so zabudovanými meracími blokmi s karbidovými hrotmi s kruhovým prierezom.
  • Rýchla a rovinná montáž vďaka systému rýchlo spojok.

Rozsah dodávky:

1 merací prvok.
3 páry meracích čapov na interné a externé merania.
1 nastavovací kaliber.
9 predĺžení 25 - 600 mm.
1 špeciálny skrutkovač na predĺženie.
1 súprava podporného príslušenstva.
1 drevené puzdro.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženie 1000 mm, pár meracích kolíkov na meranie hĺbky ≤ 20 mm, podporný valček pre predĺženie 1000 mm (potrebné 2 kusy).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka