Univerzálny merací prístroj v drevenom púzdre SET

Č. pol.: 428300 SET

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 47,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Merací rozsah 20 mm
Rozsah použitia vnútri 30 mm - 255 mm
Rozsah použitia zvonka 0 mm - 220 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Univerzálne meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428300 SET
EAN/GTIN 5051102226589

Popis

Prevedenie:

Ľahká, stabilná rúrková konštrukcia. Dva držiaky meracieho ramena na uchytenie rôznych meracích vložiek. Pevný nosič meracieho ramena (bez vodiacej drážky) je možné posunúť na trubici pre hrubé nastavenie. Pohyblivý nosič meracieho ramena vo vysoko presnom guľôčkovom vedení, bez vôle a trenia – maximálna presnosť. Konštantná meracia sila vďaka integrovanej pružine meracej sily. Pohyblivé meracie rameno možno zasunúť pre bezdotykové vloženie do meracej polohy. Rozsah merania je možné podľa potreby rozšíriť pomocou voliteľného predĺženia (max. 3000 mm). Možno použiť s akýmkoľvek číselníkom alebo presným odchýlkomerom so stopkou ⌀ 8 mm h6.

Použitie:

Univerzálne meracie zariadenie na porovnávacie merania. Na vonkajšie a vnútorné merania na širokej škále tvarov obrobkov a na meranie úzkych oblastí. So špeciálnym príslušenstvom na meranie centrovacích koliesok, vybraní, drážok, rybinových tvarov, kužeľov, ozubení, ako aj vnútorných a vonkajších závitov.

Rozsah dodávky:

Základné zariadenie, drevené puzdro.
Vrátane meracích ramien c. 428350 vel. 50, 2 ks meracích vložiek c. 428360 velkosti S, 2 ks upínacích matíc c. 428358, 2 ks nastavitelných hlbkových dorazov c. 428354 vel. A, digitálneho odchýlkomera s ukazovatelom stupnice, odcítanie 0,001 mm, funkcie min./max., ochranného krytu na odchýlkomer.