2K-bodový vysokorýchlostný merací prístroj PULSAR, maximálny rozsah merania: 200mm

Č. pol.: 428040 200
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 3 – 4 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

maximálny rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah merania 200 mm
Odčítanie 0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,001 mm
Dĺžka 255 mm
Šírka 150 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu 2-bodový merací prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 428040 200
Kopírovať
EAN/GTIN 2050002079632
Kopírovať
Výrobca NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Popis

Prevedenie:

Stabilný rýchlomer pre merania v sériovej výrobe. Vynikajúca opakovateľnosť pri meraní vnútorných a vonkajších rozmerov do 330 mm. Základy z tvrdenej ušľachtilej ocele zabezpečia bezpečný stav a presné výsledky meraní.

Rozsah dodávky:

Merací prístroj vrátane prípravku, odchýlkomer s rozsahom merania 0,01 mm, vymeniteľný snímač ⌀ 10 mm, kufrík s tvrdým obalom.

Zvláštní příslušenství:

Na vyžiadanie sú k dispozícii rôzne snímače.

Poznámka:

3-bodové rýchlomerné zariadenie je k dispozícii na vyžiadanie.