{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah použitia vnútri | 18 mm - 135 mm | |
Rozsah použitia zvonka | 6 mm - 130 mm | |
Meracia sila | 2,6 N | |
Meracia technika | analógová | |
Dĺžka | 202 mm | |
Šírka | 167 mm | |
Druh produktu | 2-bodový merací prístroj |
Číslo položky | 428030 135 | |
EAN/GTIN | 4045197412089 | |
Číslo výrobcu | 428030 135 |