Šroubovák na matice ∙ s T-rukojetí

Č. pol.: 428-7
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428-7
EAN/GTIN 4000896019410
Číslo výrobcu 428-7
Číslo L L60140 3088

Popis

Popis:

  • Krátké provedení
  • Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 7 mm
  • Rozměry / délka: 256 mm
  • Délka l1: 230 mm
  • Průměr: 11 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka