Predĺženie pre vnútorný mikrometer 400

Č. pol.: 427950 400
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

15 mm
Dĺžka 400 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 427950 400
EAN/GTIN 4059192005757
Číslo výrobcu 4167034

Popis

Prevedenie:

Predĺženia pozostávajú z valcových koncových mierok, ktoré sú pružne uložené do matne chrómovaných vonkajších puzdier. Kontaktné plochy priliehajú na seba pod rovnakou meracou silou.

Použitie:

Na rozšírenie meracieho rozsahu na maximálne 2 500 mm.

Vhodné pro:

Vnútorný mikrometer č. 427900.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka