Bezpečnostní žebřík 2x8 stupňů

Č. pol.: 42730
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Dvojitý rebrík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 42730
    EAN/GTIN 4031405427303
    Číslo výrobcu 042730
    Číslo L L90240 6

    Popis

    Popis:

    • Stacionární žebřík z hliníku
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • 80 mm hluboké rýhované schůdky
    • Horní schůdky vyměnili za opěrné desky. To zabraňuje nesprávnému použití a umožňuje pohodlné naklánění
    • Obsahuje 2 magnety pro použití na opěrné desky
    • 4násobné osazené/osazené připojení
    • Kuželový spar pro bezpečný stojan
    • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
    • 4násobně sešroubovaný, masivní kloub žebříku z hliníku.
    • Ochrana proti rozmetání tuhým připojením na obou stranách (sklopná vzpěra)
    • Vyjímatelný zásobník na nářadí a malé díly (k dispozici také samostatně jako příslušenství: Objednávka č. 019277)
    • Rozteč kroků: 235 mm
    • Sklon vodiče: 70°
    • Volitelně vybavené krokové podložky Clip-Step, Clip-Step R13 a Clip-Step Relax
    • Maximální zatížení: 150 kg

    Charakteristika:

    • Délka kroku: 1890 mm
    • Protiskluzové: Hliník tažený
    • Výška sloupce: 73 mm
    • Spodní vnější šířka: 640 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Pracovní výška: 3850 mm
    • Výška: 2320 mm
    • Max. Nosnost: 150 kg

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka