Bezpečnostný schodík stepadder 2x3 kroky

Č. pol.: 42720
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 42720
EAN/GTIN 4031405427204
Číslo výrobcu 042720

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Horní schůdky vyměnili za opěrné desky. To zabraňuje nesprávnému použití a umožňuje pohodlné naklánění
  • Obsahuje 2 magnety pro použití na opěrné desky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • 4násobně sešroubovaný, masivní kloub žebříku z hliníku.
  • Ochrana proti rozmetání tuhým připojením na obou stranách (sklopná vzpěra)
  • Vyjímatelný zásobník na nářadí a malé díly (k dispozici také samostatně jako příslušenství: Objednávka č. 019277)
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Volitelně vybavené krokové podložky Clip-Step, Clip-Step R13 a Clip-Step Relax
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Délka kroku: 1030 mm
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Spodní vnější šířka: 490 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Pracovní výška: 2650 mm
  • Výška: 1140 mm
  • Max. Nosnost: 150 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka