{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania (dráha merania) | 0 mm - 25 mm | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,002 mm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
⌀ meracieho bubna | 18 mm | |
⌀ stopky na uchytávanie | 12 mm | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Dĺžka stopky na uchytávanie | 16 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
Celková dĺžka | 170 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Druh produktu | Vstavaný mikrometer |
Číslo položky | 426510 0-25 | |
EAN/GTIN | 4946368695976 | |
Číslo výrobcu | 350-271-30 |