{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania (dráha merania) | 0 mm - 25 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,002 mm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
⌀ meracieho bubna | 18 mm | |
⌀ stopky na uchytávanie | 12 mm | |
Dĺžka stopky na uchytávanie | 17 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 113 mm | |
Druh produktu | Vstavaný mikrometer |
Číslo položky | 426250 0-25 | |
EAN/GTIN | 4045197204097 | |
Číslo výrobcu | 426250 0-25 |