Matice-šroubovák ∙ flexibilní

Č. pol.: 426-6
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 426-6
    EAN/GTIN 4000896019250
    Číslo výrobcu 426-6
    Číslo L L60140 422

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Hadicové svorky u chladicích a topných systémů
    • Tvar čepele: Flexibilní
    • Ergonomická 1komponentní rukojeť trinamic
    • Made In Germany
    • Výstup: Profil vnější šestihran
    • Velikost klíče: 6 mm
    • Rozměry / délka: 300 mm
    • Délka l1: 190 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.16 kg

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka